Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Στοιχείο αντικατάστασης σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN6 | AC4DDT

SPEEDAIRE 2YNN6 Στοιχείο αντικατάστασης σιγαστήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DDT Μοντέλο: 2YNN6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασκόλ
Βαθμολογία φίλτρου0.9 μικρά
ταιριάζει3 / 8 και 1 / 2
Συναρμολόγηση1/4 "Slip On Drain Tube
Για χρήση OnΘύρες εξάτμισης
Μήκος4 5 / 16 "
ΥλικόΑλουμίνιο και πολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή160 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 F
ΧαρακτηριστικάΣτοιχείο αντικατάστασης
Πλάτος2.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Στοιχείο αντικατάστασης σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN5 | AC4DDR 2ΥΝΝ51 / 8 και 1 / 42.75 "1.62 "€77.82
Στοιχείο αντικατάστασης σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN7 | AC4DDU 2ΥΝΝ73/4 και 15.5 "3 5 / 16 "€85.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN6 Στοιχείο αντικατάστασης σιγαστήρα
€78.59 /μονάδα