WESTWARD Narkpark Sledge Hammer


Τα σφυριά έλκηθρου που δεν σπινθηρίζουν προς τα δυτικά χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει εύφλεκτη σκόνη ή εύφλεκτα υγρά, αέρια ή ατμοί. Αυτά τα σφυριά διαθέτουν μια λαβή από χάλυβα με ελατήριο από καουτσούκ για να απορροφά τη δύναμη της κρούσης και να αντέχει σε υπερβολικές κρούσεις χωρίς ρωγμές ή σπάσιμο. Έρχονται με...με ένα φαρδύ κράμα βηρυλλίου-χαλκού / κεφαλή χαλκού, που παρέχει μέγιστη περιοχή κρούσης ενώ εξισορροπεί την κίνηση. Αυτά τα σφυριά είναι διαθέσιμα σε πορτοκαλί-γκρι και πορτοκαλί-μαύρο χρώματα λαβής για γρήγορη αναγνώριση του εργαλείου σε περιοχές με χαμηλό φωτισμό. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Δυνατότητα Tether: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
24Z029
4 λίβρες1.875 "Μαύρη1.875 "12 "άφθαρτοςΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Orange€204.42
B
23X844
5 λίβρες2"Πορτοκαλί / Γκρι2"34.5 "Αθόρυβη λειτουργίαFiberglassΦυσικό€425.01
C
24Z037
8 λίβρες2.25 "Μαύρη2.25 "24 "άφθαρτοςΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Orange€432.57
C
24Z038
14 λίβρες2 11 / 16 "Μαύρη2 11 / 16 "30 "άφθαρτοςΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Orange€754.95

Narkpark Sledge Hammer

Τα σφυριά που δεν προκαλούν σπινθήρες προς τα δυτικά έχουν σχεδιαστεί για να οδηγούν σφήνες και στύλους, καθώς και να εκτελούν βαριές εργασίες κατεδάφισης σε εργοτάξια, ορυχεία και υπηρεσίες διάσωσης πυρκαγιάς. Αυτά τα σφυριά διαθέτουν λαστιχένια χαλύβδινο χαλύβδινο ελατήριο για να απορροφά τη δύναμη κρούσης και να αντέχει σε υπερβολικές κρούσεις χωρίς ρωγμές ή σπάσιμο. Τα μη σπινθήρα χαρακτηριστικά καθιστούν αυτές τις μονάδες την ιδανική επιλογή για εργασία σε πολύ εύφλεκτα μέρη. όπως διυλιστήρια πετρελαίου ή μονάδες φυσικού αερίου. Αυτά τα βαρέλια έρχονται επιπλέον εξοπλισμένα με κράμα χαλκού-βηρυλλίου / κεφαλή χαλκού, παρέχοντας μέγιστη περιοχή πρόσκρουσης, ενώ εξισορροπεί την κίνηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα μη σπινθηρισμένα βαρέλια, διαθέσιμα σε πορτοκαλί-γκρι και πορτοκαλί-μαύρο χρώμα Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Όταν η λαβή αιωρείται και χτυπά το αντικείμενο, η δύναμη της κρούσης μεταφέρεται από τη λαβή στο κεφάλι, καθιστώντας την χρήσιμη για το σπάσιμο του σκυροδέματος ή το σχηματισμό μετάλλου.
  • Η μακριά λαβή παρέχει πρόσθετο μοχλό και έλεγχο, ενώ η μη σιδηρούχα μεταλλική κεφαλή αποτρέπει τους σπινθήρες κατά το χτύπημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση του βουλκανισμένου καουτσούκ;

Το βουλκανισμένο καουτσούκ προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες απορρόφησης κραδασμών ενώ αντέχει σε υψηλές δυνάμεις κρούσης και τριβή που προκαλούνται από το χτύπημα της κεφαλής του σφυριού σε διαφορετικές επιφάνειες. Το εύκαμπτο υλικό βελτιώνει την ανθεκτικότητα και παρέχει εξαιρετική αντοχή στη φθορά όταν συνδυάζεται με χάλυβα.

Γιατί μια λαβή από fiberglass θεωρείται καλύτερη από μια ξύλινη λαβή;

Μια λαβή από fiberglass προσφέρει μεγαλύτερη ακαμψία και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις τυπικές ξύλινες λαβές. Επίσης, δεν επηρεάζεται από μύκητες, τερμίτες ή ξηρή σήψη.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της λαβής με ραβδώσεις;

Η λαβή έχει μια ραβδωτή λαβή που διαθέτει ανυψωμένες ραβδώσεις ή εξογκώματα κατά μήκος της επιφάνειάς της. Αυτές οι ράχες παρέχουν ένα ασφαλές και άνετο κράτημα, επιτρέποντας καλύτερο κράτημα στο σφυρί ενώ μειώνουν την κούραση κατά τη σφυρηλάτηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;