Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 23X844 Σφυρί διπλό έλκηθρο χωρίς σπινθήρα 5 Lb 34.5 In | AB7PJX

WESTWARD 23X844 Double Sledge Hammer που δεν σπινθηρίζει 5 Lb 34.5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PJX Μοντέλο: 23X844
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
€425.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNarkpark Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου2"
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί / Γκρι
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος5.25 "
Υλικό κεφαλήςΚράμα χαλκού βηρυλλίου
Βάρος κεφαλής5 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2"
Συνολικό μήκος34.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3975
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςΤιμή
WESTWARD 24Z029 Μη σπινθηρισμένο έλκηθρο σφυρί 4 Lb 12 ιντσών χαλκός | AB8ACZ 24Z0294 λίβρες1.875 "Μαύρη1.875 "12 "άφθαρτοςΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Orange€204.42
WESTWARD 24Z037 Μη σπινθηριστικό έλκηθρο 8 Lb 24 ιντσών χαλκός | AB8ADH 24Z0378 λίβρες2.25 "Μαύρη2.25 "24 "άφθαρτοςΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Orange€432.57
WESTWARD 24Z038 Χώρος χωρίς σπινθήρα έλκηθρο 14lb 30 ιντσών | AB8ADJ 24Z03814 λίβρες2 11 / 16 "Μαύρη2 11 / 16 "30 "άφθαρτοςΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Orange€754.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 23X844 Double Sledge Hammer που δεν σπινθηρίζει 5 Lb 34.5 In
€425.01 /μονάδα