Ρουλεμάν: Μανίκι , Διάμετρος σώματος: 5" , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 3.5 " , Περιλαμβάνεται πυκνωτής: Δεν απαιτείται , Απαιτούμενος πυκνωτής: Κανένας , Καθήκον: Συνεχής εξαέρωση , περίβλημα: Open Air-Over , Πλαίσιο: 42Y , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 4.0 / 2.0-2.0 , HP: 1/10 , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: A , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 4 15 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Open Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Υποεφαρμογή Motor: Απευθείας Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Τοποθέτηση: Βάση / στήριγμα / δαχτυλίδι , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.25 " , Ring to Ring Center: 4-9 / 16 " , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 3 / 8 " , Μήκος άξονα: 2.25 " , Προσανατολισμός άξονα: Όλη η γωνία , Τοποθεσία Stud: Άκρο άξονα , Μοτίβο Stud: 2-1/2 x 2-1/2" , Μέγεθος καρφιού: #10-32 x 1-3/16" , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115 / 208-230