Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY RF4400 Κινητήρας Shaded Pole 1/10 Hp 1550 115/208-230 42y | AD9TXH 4UU75

CENTURY RF4400 Motor Shaded Pole 1/10 Hp 1550 115/208-230 42y

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9TXH Μοντέλο: RF4400Cross Ref: 4UU75
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
€284.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.3.5 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΔεν απαιτείται
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας4 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΒάση / στήριγμα / δαχτυλίδι
RPM πινακίδας1550
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.25 "
Κλήση στο Ring Center4-9 / 16 "
ΠεριστροφήCWSE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Προσανατολισμός άξοναΌλη η γωνία
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud2-1/2 x 2-1/2"
Μέγεθος στηρίγματος#10-32 x 1-3/16"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5675
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΠεριστροφήΕύρος RPMΤιμή
CENTURY RF6402 Μηχανοκίνητο Πολωνό 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y | AD9TXG 4UU74 RF64021050CWSE1001-1100€336.16
CENTURY RF6403 Κινητήρας Shaded Pole 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y | AD9TXJ 4UU76 RF64031050CCWLE1001-1100€335.57
CENTURY RF4401 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/10 Hp 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXK 4UU77 RF44011550CCWSE (Άκρο άξονα εξόδου μολύβδου)1501-1600€302.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY RF4400 Motor Shaded Pole 1/10 Hp 1550 115/208-230 42y
€284.50 /μονάδα