Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης: 25 έως 75 psi , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Συμμόρφωση: Πρότυπο ASSE 1003; (ANSI A112.26.2) · Πρότυπο CSA B356; και αναφέρονται από το IAPMO , Τύπος σύνδεσης: Ένωση NPT x FNPT , Υλικό δίσκου: Ενισχυμένο EPDM , Υψος: 6" , Μέγεθος εισόδου: 1 1 / 4 " , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Μέγιστη. Πίεση: 400 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 160 βαθμοί F , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 400 PSI , Mfr. Σειρά: LFN55B , Min. Θερμ.: 33 μοίρες φά , Μέγεθος εξόδου: 1-1 / 4 " , Εύρος ρύθμισης πίεσης: 25 έως 75 psi , Στυλ: Αρχικό , Υλικό επένδυσης: Χαλκί , Σχεδιασμός βαλβίδας: Αρχικό , Τύπος βαλβίδας: Αρχικό