DAYTON 49G988 Vertical Band Saw, 15 Inch, Max Length Length: 114 Inch | AG6WEE

DAYTON 49G988 Πριόνι κάθετης ταινίας, 15 ίντσες, μέγιστο μήκος λεπίδας: 114 ίντσες

Στοιχείο: AG6WEE Μοντέλο: 49G988
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,340.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC14/7
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.15 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής10 "x 15"
Ικανότητα κοπής10 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής10 "x 12"
HP1
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας114 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής10 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας112 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας3 / 16 "
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος23 "
Φάση1
RPM1120
Ταχύτητες45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Πίνακας μεγεθών15 "x 15"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 181.8
Ύψος πλοίου (cm)199.9
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)58.93
Κωδικός ΕΣ8461508020

Λεπτομέρειες:

    • Dayton 15 ιντσών πριόνι με κορδόνι σχεδιασμένο για ακριβή κοπή καμπυλών ή ακανόνιστων σχημάτων. ιδανικό για ξύλο, πλαστικό και σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα
    • Διαθέτει ενσωματωμένο αγωγό τσιπ για την αποφυγή σκόνης και διαρροής και μετρητή μετρητή με σχιστόλιθο για ακριβή κοπή
    • Η ρύθμιση ύψους οδηγού ράβδου και πινιόν επιτρέπει την κλίση έως 45 μοίρες για αποτελεσματική λειτουργία
    • Επιλογές μεταβλητής ταχύτητας (45 έως 3000 fpm) για κοπή μετάλλων και ξύλου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητεςΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 21UN02 Vertical Band Saw, 15 Inch, 3/4 HP, 111 Inch Blade, 115 / 230 V | AB6KQC 21 ΟΗΕ022,000, 3,00013/6Πτυχία 45115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertical Band Saw 18 Inch 1-1 / 2 Hp | AB6KQD 21 ΟΗΕ032,000, 3,00015/7.5Πτυχία 45115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertical Band Saw Dry 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4ΤΚ0282 έως 385 fpm18/9Πτυχία 90115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
RFQ
DAYTON 49G987 Κάθετη ταινία πριόνι 120v 3/4 Hp 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm7Πτυχία 451203/423 "65 "31 "€2,472.86
DAYTON 49G989 Vertical Band Saw 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/8Πτυχία 45115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49G988 Πριόνι κάθετης ταινίας, 15 ίντσες, μέγιστο μήκος λεπίδας: 114 ίντσες
€3,340.46 /μονάδα