DAYTON Κάθετη ταινία πριόνι


Τα κάθετα πριόνια ξύλου Dayton είναι ιδανικά για εργασίες πριονίσματος περιγράμματος, τεμαχισμού, λοξότμησης, κοπής και κοπής στοίβας. Αυτά τα πριονοκορδέλια είναι κατάλληλα για κατεργασία ξύλου, κατασκευή, γραμμή παραγωγής και εφαρμογές κατεργασίας μετάλλων. Το Dayton προσφέρει επίσης οριζόντια πριονοκορδέλες που είναι ιδανικά για κόψιμο μακριών και ανομοιόμορφων κομματιών....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Hz: 60 , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΤαχύτητεςΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
21 ΟΗΕ03
2,000, 3,00015/7.5Πτυχία 45115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
B
21 ΟΗΕ02
2,000, 3,00013/6Πτυχία 45115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
RFQ
C
49G989
45/65/90/110/155/215/3000 fpm16/8Πτυχία 45115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
RFQ
D
49G988
45/65/90/110/155/215/3000 fpm14/7Πτυχία 45115/230120 "78 "23 "€3,340.46
RFQ
E
49G987
80/180/1300/3000 fpm7Πτυχία 451203/423 "65 "31 "€2,472.86
F
4ΤΚ02
82 έως 385 fpm18/9Πτυχία 90115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
RFQ

Κάθετη ταινία πριόνι

Τα πριόνια κατακόρυφης ταινίας Dayton είναι ιδανικά για ακριβείς κοπές σε πλακέτες, στηρίγματα, αγωγούς, γωνιακά αποθέματα σιδήρου / χαλκού και επιφάνειες με σπείρωμα. Αυτά τα πριόνια, ενώ τροφοδοτούν το τεμάχιο εργασίας, έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τη δίοδο της λεπίδας σε στάση για διατήρηση ομοιόμορφης δράσης κοπής. Ικανό να προσφέρει μεγαλύτερα επίπεδα ροπής από τα εργαλεία ασύρματης σύνδεσης, τα πριόνια κάθετης ταινίας με καλώδιο Dayton διαθέτουν ρύθμιση οδηγών λεπίδων με ράφι και γρανάζι, τραπέζι από χυτοσίδηρο και ρυθμιζόμενο φράχτη για ακριβή γωνιακή κοπή, ακόμη και σε σκληρά υλικά. Επιλεγμένα μοντέλα έρχονται επιπλέον εξοπλισμένα με βάση 4 ποδιών για διατήρηση της δομικής ακαμψίας και δυνατότητα ανάγνωσης LED για την εμφάνιση της προόδου λειτουργίας. Επιλέξτε ένα ευρύ φάσμα αυτών των πριονιών μπάντας που προσφέρονται σε βαθμολογίες ισχύος έως 1.5 ίππους με διαφορετικά μεγέθη τραπεζιού Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτά τα πριονοκορδέλια έχουν ένα επίπεδο πάγκο στο επάνω μέρος για να ακουμπάει το τεμάχιο εργασίας σταθερό.
  • Το τεμάχιο εργασίας σπρώχνεται μέσα από τη λεπίδα για να γίνουν τομές στην επιθυμητή γωνία.
  • Το πριόνι ελέγχεται χρησιμοποιώντας έναν περιστρεφόμενο τροχό και κουμπί εκκίνησης / διακοπής.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα πριόνια έχουν συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή για την αποφυγή παραμόρφωσης κατά την κοπή των τεμαχίων εργασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία.
  • Διαθέτουν μεγάλους χυτούς τροχούς εδάφους για μέγιστη στήριξη της λεπίδας.
  • Αυτά τα πριόνια διαθέτουν τραπέζι εργασίας από χυτοσίδηρο για τη διαχείριση του βάρους βαρέων φορτίων.
  • Αυτά τα τραπέζια εργασίας έχουν κλίση έως και 45 μοίρες για ευελιξία και διαθέτουν ενσωματωμένο τροχό τάνυσης λεπίδας για γρήγορο τέντωμα της λεπίδας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη γωνία κοπής που υποστηρίζεται από κάθετα πριόνια ταινίας Dayton;

Αυτά τα πριονοκορδέλια υποστηρίζουν γωνία κοπής έως και 90 μοίρες.

Ποιες είναι οι στροφές λεπίδας των κάθετων πριονοκορδέλας Dayton;

Αυτά τα κάθετα πριονοκορδέλια έχουν στροφές 1725.

Πώς να συλλέξετε σκόνη από κάθετα πριονοκορδέλες Dayton;

Αυτά τα πριονοκορδέλια διαθέτουν θύρα σκόνης 4 ιντσών για να κρατά τη μεταλλική σκόνη μακριά από το τραπέζι εργασίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;