DAYTON 4TK02 Vertical Band Saw Dry 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB

DAYTON 4TK02 Vertical Band Saw Dry 115/230v 1-1/2 Hp

Στοιχείο: AD9LWB Μοντέλο: 4TK02
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,893.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC18/9
Πάχος λεπίδας0.020 έως 0.035 "
Blade Wheels Dia.18 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 90
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής10-3 / 4 "x 8"
Ικανότητα κοπής10-3 / 4 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής10-3 / 4 "
HP1.5
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας141 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας5 / 8 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής10 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας138 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1 / 8 "
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 90
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος75 "
συνολικό πλάτος37 "
Φάση1
RPM1725
Ταχύτητες82 έως 385 fpm
Πίνακας μεγεθών21-1/2 x 23-1/2"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 315
Ύψος πλοίου (cm)211.58
Μήκος πλοίου (cm)74.68
Πλάτος πλοίου (cm)104.65
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητεςΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 21UN02 Vertical Band Saw, 15 Inch, 3/4 HP, 111 Inch Blade, 115 / 230 V | AB6KQC 21 ΟΗΕ022,000, 3,00013/6Πτυχία 45115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertical Band Saw 18 Inch 1-1 / 2 Hp | AB6KQD 21 ΟΗΕ032,000, 3,00015/7.5Πτυχία 45115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
DAYTON 49G987 Κάθετη ταινία πριόνι 120v 3/4 Hp 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm7Πτυχία 451203/423 "65 "31 "€2,472.86
DAYTON 49G988 Vertical Band Saw, 15 Inch, Max Length Length: 114 Inch | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/7Πτυχία 45115/230120 "78 "23 "€3,340.46
RFQ
DAYTON 49G989 Vertical Band Saw 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/8Πτυχία 45115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4TK02 Vertical Band Saw Dry 115/230v 1-1/2 Hp
€12,893.33 /μονάδα