DAYTON 49G987 Κάθετη ταινία πριόνι 120v 3/4 Hp 65 In H | AG6WED

DAYTON 49G987 Vertical Band Saw 120v 3/4 Hp 65 In H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WED Μοντέλο: 49G987

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,472.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC7
Πάχος λεπίδας0.025 "
Blade Wheels Dia.12-1 / 2 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής7 "x 12"
Ικανότητα κοπής7"
Πλατεία χωρητικότητας κοπής7 "x 7"
HP3/4
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας89-3 / 4 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1 / 2 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής7"
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1 / 8 "
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Συνολικό βάθος23 "
συνολικό ύψος65 "
συνολικό πλάτος31 "
Φάση1
RPM1720
Ταχύτητες80/180/1300/3000 fpm
Πίνακας μεγεθών15 "x 15"
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.9
Ύψος πλοίου (cm)60.45
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)46.23
Κωδικός ΕΣ8461508020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητεςΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 21UN02 Vertical Band Saw, 15 Inch, 3/4 HP, 111 Inch Blade, 115 / 230 V | AB6KQC 21 ΟΗΕ022,000, 3,00013/6Πτυχία 45115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertical Band Saw 18 Inch 1-1 / 2 Hp | AB6KQD 21 ΟΗΕ032,000, 3,00015/7.5Πτυχία 45115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertical Band Saw Dry 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4ΤΚ0282 έως 385 fpm18/9Πτυχία 90115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
RFQ
DAYTON 49G988 Vertical Band Saw, 15 Inch, Max Length Length: 114 Inch | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/7Πτυχία 45115/230120 "78 "23 "€3,340.46
RFQ
DAYTON 49G989 Vertical Band Saw 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/8Πτυχία 45115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49G987 Vertical Band Saw 120v 3/4 Hp 65 In H
€2,472.86 /μονάδα