DAYTON 49G989 Vertical Band Saw 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AG6WEF

DAYTON 49G989 Vertical Band Saw 115/230v 1-1/2 Hp

Στοιχείο: AG6WEF Μοντέλο: 49G989
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,109.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC16/8
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.18 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής12 "x 17-3 / 4"
Ικανότητα κοπής12 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής10 "x 12"
HP1.5
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας137 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Μέγιστη. Πάχος κοπής12 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας135 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας3 / 16 "
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος76 "
συνολικό πλάτος24 "
Φάση1
RPM1120
Ταχύτητες45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Πίνακας μεγεθών19 "x 19"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 213.75
Ύψος πλοίου (cm)205.74
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8461508020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητεςΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 21UN02 Vertical Band Saw, 15 Inch, 3/4 HP, 111 Inch Blade, 115 / 230 V | AB6KQC 21 ΟΗΕ022,000, 3,00013/6Πτυχία 45115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertical Band Saw 18 Inch 1-1 / 2 Hp | AB6KQD 21 ΟΗΕ032,000, 3,00015/7.5Πτυχία 45115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertical Band Saw Dry 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4ΤΚ0282 έως 385 fpm18/9Πτυχία 90115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
RFQ
DAYTON 49G987 Κάθετη ταινία πριόνι 120v 3/4 Hp 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm7Πτυχία 451203/423 "65 "31 "€2,472.86
DAYTON 49G988 Vertical Band Saw, 15 Inch, Max Length Length: 114 Inch | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/7Πτυχία 45115/230120 "78 "23 "€3,340.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49G989 Vertical Band Saw 115/230v 1-1/2 Hp
€6,109.32 /μονάδα