DAYTON 21UN02 Vertical Band Saw, 15 Inch, 3/4 HP, 111 Inch Blade, 115 / 230 V | AB6KQC

DAYTON 21UN02 Vertical Band Saw, 15 Inch, 3/4 HP, 111 Inch Blade, 115 / 230 V

Στοιχείο: AB6KQC Μοντέλο: 21UN02
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,006.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC13/6
Πάχος λεπίδας0.032 "
Blade Wheels Dia.15 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής10 "x 14-5 / 8"
Ικανότητα κοπής10 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής10 "
HP3/4
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας111 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής10 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας3 / 16 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας3 / 16 "
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Συνολικό βάθος27 "
συνολικό ύψος69 "
συνολικό πλάτος21 "
Φάση1
RPM1725
Ταχύτητες2,000, 3,000
Πίνακας μεγεθών15 "x 15"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144.45
Ύψος πλοίου (cm)195.58
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8465910064
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Πριόνια ζωνών Dayton κόψτε τα μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά τεμάχια κατεργασίας ακατάλληλου μεγέθους ή σχήματος στα επιθυμητά μεγέθη για επισκευή, επίπλωση και βιομηχανικές διαδικασίες. Κάθετα πριόνια ταινίας Dayton χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κάθετων κοπών σε τεμάχια εργασίας για εφαρμογές συντήρησης μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε καταστήματα μεταλλουργίας, αποθήκες, γκαράζ, μηχανουργεία και ξυλουργεία. Το κάθετο πριόνι ζώνης Dayton 21UN02 διαθέτει έλεγχο 2 ταχυτήτων με γωνία κοπής 45 μοιρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κάθετο πριόνι λωρίδας Dayton 21UN02 έχει ενιαίο σώμα από χάλυβα, με ρύθμιση οδηγού πάνω λεπίδας με rack & γρανάζι και μεγάλο τραπέζι εδάφους από χυτοσίδηρο (με σχισμή μετρητή φαλτσέτας) για δομική αντοχή, λειτουργία χωρίς κόπωση και ανθεκτικότητα.
  • Είναι εξοπλισμένο με λεπίδα με πλάτος από 3/16 έως 3/4 ίντσες και ορθογώνια ικανότητα κοπής 8.5 x 14-5/8 ίντσες για αποτελεσματική και ομαλή κοπή.
  • Αυτό το πριόνι ζώνης Dayton διαθέτει κινητήρα 3/4 hp για ταχύτητα κοπής που κυμαίνεται από 2000 έως 2800 fpm.
  • Συνοδεύεται από τραπέζι 15 x 15 ιντσών για μεγάλο χώρο εργασίας, θύρα σκόνης και βούρτσα καθαρισμού τροχών για να διατηρείται καθαρό το μηχάνημα και το συνεργείο και ένα μετρητή κοπής για τη μέτρηση της γωνίας κοπής.
  • Αυτό το πριόνι ζώνης Dayton με διάμετρο τροχού λεπίδας 15 ιντσών τροφοδοτείται μέσω μιας σύνδεσης με καλώδιο τροφοδοσίας 120 / 240 VAC.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Λάμα πριονιού: Τα κάθετα πριονοκορδέλα Dayton 21UN02 μπορούν να τοποθετηθούν με νέα λεπίδα πριονοκορδέλας όταν η προεγκατεστημένη λεπίδα παλιώσει, καταστραφεί ή φθαρεί. Διατίθενται σε διάφορα σχέδια πλάτους λεπίδας και δόντια ανά ίντσα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου πριονοκορδέλας;

Α. Τα οριζόντια πριονοκορδέλια έχουν υψηλότερο ρυθμό κοπής από τα κάθετα πριονοκορδέλια. Τα οριζόντια πριονοκορδέλια προσφέρουν βέλτιστο τετράγωνο κόβοντας ευθείες τομές, ενώ τα κάθετα πριονοκορδέλια παρέχουν ευελιξία για να κόβουν εύκολα καμπύλα σχήματα όταν χρειάζεται. Τα οριζόντια πριονοκορδέλια γενικά κόβουν μεγαλύτερα κομμάτια σκληρότερου μετάλλου, ενώ τα κάθετα πριονοκορδέλες χρησιμοποιούνται για την κοπή γωνιών και φαλτσών σε πιο μαλακά μέταλλα.

Ε. Ποια σημεία ασφαλείας πρέπει να θυμούνται οι χρήστες κατά τη λειτουργία του κάθετου πριονιού λωρίδας Dayton 21UN02;

    A.
  • Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμός.
  • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό όπως καλύμματα μαλλιών, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, γυαλιά ασφαλείας και μάσκες προσώπου.
  • Ο χώρος εργασίας κοντά στη μονάδα πρέπει να είναι καθαρός και απαλλαγμένος από σκουπίδια για την αποφυγή ατυχημάτων.
  • Η μονάδα και οι συνδεδεμένες ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι γειωμένες και να φυλάσσονται μακριά από υγρά περιβάλλοντα για την αποφυγή κραδασμών.
  • Οι χρήστες πρέπει να παραμένουν μακριά από τα κινούμενα μέρη της μονάδας και τις λεπίδες κοπής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητεςΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 21UN03 Vertical Band Saw 18 Inch 1-1 / 2 Hp | AB6KQD 21 ΟΗΕ032,000, 3,00015/7.5Πτυχία 45115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertical Band Saw Dry 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4ΤΚ0282 έως 385 fpm18/9Πτυχία 90115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
RFQ
DAYTON 49G987 Κάθετη ταινία πριόνι 120v 3/4 Hp 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm7Πτυχία 451203/423 "65 "31 "€2,472.86
DAYTON 49G988 Vertical Band Saw, 15 Inch, Max Length Length: 114 Inch | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/7Πτυχία 45115/230120 "78 "23 "€3,340.46
RFQ
DAYTON 49G989 Vertical Band Saw 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/8Πτυχία 45115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 21UN02 Vertical Band Saw, 15 Inch, 3/4 HP, 111 Inch Blade, 115 / 230 V
€4,006.83 /μονάδα