ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Μείωση ζεύξης


Φίλτρα
Κατηγορία: 125 , Τύπος σύνδεσης: FNPT
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
706119-0602
Ορείχαλκος7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€17.59
A
706119-1208
Ορείχαλκος1.25 "1 13 / 64 "1200 psi1-19 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€30.86
A
706119-0804
Ορείχαλκος15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€14.81
A
706119-0802
Ορείχαλκος15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 8"-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€23.13
A
706119-0402
Ορείχαλκος5 / 8 "1"1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€5.81
A
706119-0604
Ορείχαλκος13 / 16 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€8.28
B
81119-0402
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F-
RFQ
B
81119-1206
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F-
RFQ
B
81119-1208
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F-
RFQ
B
81119-0804
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F-
RFQ
B
81119-0806
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F-
RFQ
B
81119-1204
Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€30.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;