DAYTON 31TU25 Μοτέρ 3-phase 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hp | AG2NND

DAYTON 31TU25 Κινητήρας 3-φασικός 208-230/460v 1-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NND Μοντέλο: 31TU25

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€569.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56ΗΧΖ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.2-3.8/1.9
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση85.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13.25 "
Φάση3
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 31TU26 Κινητήρας 3 φάσεων 208-230/460v 1-1/2 Hp | AG2NNE 31ΤΟΥ261701-18004.4-4.2/2.110.25 "1.15Ανοίξτε το Dripproof174086.5%13.25 "€621.21
DAYTON 31TU34 Μοτέρ 3-phase 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hp | AG2NNN 31ΤΟΥ343001-36004.2-3.9/1.910.75 "1.25Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα351084.0%13.125 "€638.26
DAYTON 31TU35 Μοτέρ 3-phase 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hp | AG2NNP 31ΤΟΥ351701-18004.5-4.3/2.110.75 "1.25Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα174086.5%13.125 "€655.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31TU25 Κινητήρας 3-φασικός 208-230/460v 1-1/2 Hp
€569.59 /μονάδα