A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Πλαίσιο: 56ΗΧΖ , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA Premium , HP: 1.5 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 7 / 8 " , Μήκος άξονα: 2.125 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Κινητήρες γενικής χρήσης, ισχύς 1/2 Hp, περίβλημα ODP
Οι κινητήρες γενικής χρήσης Dayton χρησιμοποιούνται με συμπιεστές, ανεμιστήρες, μεταφορείς, αντλίες, χειρισμό υλικών και εργαλειομηχανές. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ανοιχτά περιβλήματα με προστασία σταγόνας (ODP) που διαθέτουν αεριζόμενα ανοίγματα για να επιτρέπεται η εισροή απευθείας πάνω από τις περιελίξεις του κινητήρα για να διαχέει τη θερμότητα λόγω συνεχούς λειτουργίας. Περιλαμβάνουν σφενδόνες άξονα για τη στεγανοποίηση των ρουλεμάν του άξονα από τη σκόνη και άλλους ρύπους, διατηρώντας παράλληλα τη λίπανση. Αυτοί οι κινητήρες έχουν χαλύβδινη κατασκευή με σχεδίαση τριφασικού κινητήρα για να λειτουργούν με υψηλότερη ροπή και μεγαλύτερη απόδοση σε σύγκριση με μονοφασικά μοντέλα που έχουν την ίδια έξοδο ισχύος (hp), ταχύτητες (rpm) και μεγέθη πλαισίου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κινητήρες AC γενικής χρήσης, που διατίθενται σε οριζόντιες και γωνιακές θέσεις τοποθέτησης.