DAYTON 31TU35 Μοτέρ 3-phase 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hp | AG2NNP

DAYTON 31TU35 Κινητήρας 3-φασικός 208-230/460v 1-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NNP Μοντέλο: 31TU35

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56ΗΧΖ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.5-4.3/2.1
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1740
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13.125 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 31TU25 Μοτέρ 3-phase 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hp | AG2NND 31ΤΟΥ253001-36004.2-3.8/1.910.25 "1.15Ανοίξτε το Dripproof345085.5%13.25 "€509.32
DAYTON 31TU26 Κινητήρας 3 φάσεων 208-230/460v 1-1/2 Hp | AG2NNE 31ΤΟΥ261701-18004.4-4.2/2.110.25 "1.15Ανοίξτε το Dripproof174086.5%13.25 "€555.41
DAYTON 31TU34 Μοτέρ 3-phase 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hp | AG2NNN 31ΤΟΥ343001-36004.2-3.9/1.910.75 "1.25Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα351084.0%13.125 "€570.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31TU35 Κινητήρας 3-φασικός 208-230/460v 1-1/2 Hp
€585.98 /μονάδα