Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 3MN1 Μεγάλος Βασικός Διακόπτης 15a 2-κυκλικό έμβολο | AB7TKZ 24A144

HONEYWELL 3MN1 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a 2-κύκλωμα ακίδων έμβολο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TKZ Μοντέλο: 3MN1Cross Ref: 24A144 / 24A145

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€115.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2"
Φόρμα Επικοινωνίας2-κύκλωμα / Dbl. Διακοπή
Current Rating15A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.015 έως 0.025 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.06 "
Διάσταση στήριξης2.13 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη12.0 έως 20.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.08 "
Απελευθέρωση Δύναμη6.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BZ-2R-P4 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Pin έμβολο | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς FSPDT15A0.005 "4.00 ουγκιάΒίδα250 VAC0.0004 έως 0.0020 "€33.99
HONEYWELL BZ-R178 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 15a Spdt Pin Plunger | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 βαθμοί ΓSPDT15A0.005 "4.00 ουγκιάSolder115 VAC0.0089mm€33.51
HONEYWELL DT-2R-A7 Microswitch Pin Plunger, Snap Action Switch, σειρά DT | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς FDPDT10A0.005 "2.00 ουγκιάΒίδα28 VDC0.040 έως 0.060 "€212.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 3MN1 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a 2-κύκλωμα ακίδων έμβολο
€115.07 /μονάδα