Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL DT-2R-A7 Microswitch Pin Plunger, Snap Action Switch, σειρά DT | AB7TKR 24A126

HONEYWELL DT-2R-A7 Μικροδιακόπτης Pin Plunger, Snap Action Switch, DT Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TKR Μοντέλο: DT-2R-A7Σταυρός: 24A126

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€212.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Current Rating10A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.040 έως 0.060 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.075 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη7.0 έως 10.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.005 "
Απελευθέρωση Δύναμη2.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης28 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έμβολο ακίδων Honeywell DT-2R-A7, μικροδιακόπτης κουμπώματος για άνοιγμα ή κλείσιμο ηλεκτρικού κυκλώματος και παροχή γρήγορων ρυθμών απόκρισης
    • Ιδανικό για χρήση σε συστήματα άρδευσης, ημιρυμουλκούμενα φορτηγά, συσκευές χρονισμού, ιατρικό εξοπλισμό, βαλβίδες και όργανα δοκιμής
    • Διαθέτει δύο ανεξάρτητα δίκλινα κυκλώματα διπλής ρίψης για ταυτόχρονη υποδοχή τόσο ανοικτών όσο και κλειστών κυκλωμάτων
    • Διευκολύνει διάφορους συνδυασμούς καλωδίωσης μαζί με δυνατότητα εναλλαγής συναρμολόγησης με διακόπτες τύπου Z
    • Ενσωματωμένο με διαχωρισμένους ακροδέκτες με μη αγώγιμη θωράκιση για την εξάλειψη του βραχυκυκλώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BZ-2R-P4 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Pin έμβολο | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς FSPDT15A0.005 "4.00 ουγκιάΒίδα250 VAC0.0004 έως 0.0020 "€33.99
HONEYWELL BZ-R178 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 15a Spdt Pin Plunger | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 βαθμοί ΓSPDT15A0.005 "4.00 ουγκιάSolder115 VAC0.0089mm€33.51
HONEYWELL 3MN1 Μεγάλος Βασικός Διακόπτης 15a 2-κυκλικό έμβολο | AB7TKZ 24A144 3ΜΝ1-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F2-κύκλωμα / Dbl. Διακοπή15A0.08 "6.00 ουγκιάΒίδα600 VAC0.015 έως 0.025 "€115.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL DT-2R-A7 Μικροδιακόπτης Pin Plunger, Snap Action Switch, DT Series
€212.66 /μονάδα