Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2R-P4 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Pin έμβολο | AB7TGQ 24A048

HONEYWELL BZ-2R-P4 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 15a Spdt Pin Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TGQ Μοντέλο: BZ-2R-P4Σταυρός: 24A048
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
€33.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.0004 έως 0.0020 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.015 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη9.0 έως 13.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.005 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BZ-R178 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 15a Spdt Pin Plunger | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 βαθμοί ΓSPDT15A0.005 "4.00 ουγκιάSolder115 VAC0.0089mm€33.51
HONEYWELL DT-2R-A7 Microswitch Pin Plunger, Snap Action Switch, σειρά DT | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς FDPDT10A0.005 "2.00 ουγκιάΒίδα28 VDC0.040 έως 0.060 "€212.66
HONEYWELL 3MN1 Μεγάλος Βασικός Διακόπτης 15a 2-κυκλικό έμβολο | AB7TKZ 24A144 3ΜΝ1-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F2-κύκλωμα / Dbl. Διακοπή15A0.08 "6.00 ουγκιάΒίδα600 VAC0.015 έως 0.025 "€115.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2R-P4 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 15a Spdt Pin Plunger
€33.99 /μονάδα