HONEYWELL Pin Plunger Actuator Large Basic Snap Switch


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 2" , Βάθος: 0.7 " , Υψος: 1" , Μήκος: 2" , Τύπος ενεργοποιητή: Καρφίτσα
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BZ-2R-P4
-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς FSPDT15A0.005 "4.00 ουγκιάΒίδα250 VAC0.0004 έως 0.0020 "€33.99
B
DT-2R-A7
-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς FDPDT10A0.005 "2.00 ουγκιάΒίδα28 VDC0.040 έως 0.060 "€212.66
C
3ΜΝ1
-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F2-κύκλωμα / Dbl. Διακοπή15A0.08 "6.00 ουγκιάΒίδα600 VAC0.015 έως 0.025 "€115.07
D
BZ-R178
85 βαθμοί ΓSPDT15A0.005 "4.00 ουγκιάSolder115 VAC0.0089mm€33.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;