DAYTON 24PR72 Συμπυκνωτής Ανεμιστήρας κινητήρα 1 Hp 1140 Rpm 60hz | AB7ZAP

DAYTON 24PR72 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1 Hp 1140 Rpm 60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZAP Μοντέλο: 24PR72

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€563.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα56YZ
Πλήρες φορτίο4.3-4.3/2.1
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας9.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.70 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΚάθετη άξονα προς τα πάνω
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΜπάντα
RPM πινακίδας1140
Ονομαστική απόδοση0.83
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος15.75 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα5.625 "
Προσανατολισμός άξοναUp
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαθερμοστάτες
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)27.62
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σώμα Dia.DutyΕφαρμογή κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΤιμή
DAYTON 24PR70 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 825 Rpm 60hz | ΑΒ7ΖΑΜ 24PR7060 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€1,024.79
DAYTON 24PR71 Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1 Hp 850 Rpm 60hz | ΑΒ7ΖΑΝ 24PR7170 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€1,019.94
DAYTON 24PR73 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1-1 / 2 Hp 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€1,106.65
DAYTON 24PR74 Συμπυκνωτής Ανεμιστήρας 1-1/2hp 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€851.03
DAYTON 24PR75 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Hp 1140 Rpm 60hz | AB7ZAT 24PR7570 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€633.14
DAYTON 24PR76 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 575 Rpm 60hz | AB7ZAU 24PR7660 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήAUTOΒάση€1,090.92
DAYTON 24PR77 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 850 Rpm 60hz | AB7ZAV 24PR7770 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΒάση€1,073.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 24PR72 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1 Hp 1140 Rpm 60hz
€563.92 /μονάδα