DAYTON 24PR73 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1-1 / 2 Hp 850rpm 60hz | AB7ZAQ

DAYTON 24PR73 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1-1/2 Hp 850rpm 60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZAQ Μοντέλο: 24PR73

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,102.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα56YZ
Πλήρες φορτίο7.2-7.2/3.6
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας12.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΚάθετη άξονα προς τα πάνω
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΜπάντα
RPM πινακίδας850
Ονομαστική απόδοση0.74
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος15.75 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα3.125 "
Προσανατολισμός άξοναUp
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαθερμοστάτες
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σώμα Dia.DutyΕφαρμογή κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΤιμή
DAYTON 24PR70 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 825 Rpm 60hz | ΑΒ7ΖΑΜ 24PR7060 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€917.20
DAYTON 24PR71 Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1 Hp 850 Rpm 60hz | ΑΒ7ΖΑΝ 24PR7170 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€983.01
DAYTON 24PR72 Συμπυκνωτής Ανεμιστήρας κινητήρα 1 Hp 1140 Rpm 60hz | AB7ZAP 24PR7270 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€605.36
DAYTON 24PR74 Συμπυκνωτής Ανεμιστήρας 1-1/2hp 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€790.69
DAYTON 24PR75 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Hp 1140 Rpm 60hz | AB7ZAT 24PR7570 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€696.43
DAYTON 24PR76 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 575 Rpm 60hz | AB7ZAU 24PR7660 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήAUTOΒάση€998.54
DAYTON 24PR77 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 850 Rpm 60hz | AB7ZAV 24PR7770 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΒάση€937.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 24PR73 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1-1/2 Hp 850rpm 60hz
€1,102.96 /μονάδα