PANDUIT T-70 Raceway Fitings, για Pan-Way (R)


Φίλτρα
Χρώμα: Διεθνές Λευκό , Υλικό: PVC , Τοποθέτηση: Ενεργοπ
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΛειτουργίαΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤύπος αγώνωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
T70CCIW-X
Μη μεταλλικόTG70-0.44 "0.08 "Συναρμολόγηση καλύμματος Raceway2.76 "TG70€6.41
B
T70RAIW
Μη μεταλλικόT70-6.3 "1.74 "Raceway Δεξιά γωνία6.3 "T70€52.17
C
T70TIW
Μη μεταλλικόT70-6.48 "1.83 "Raceway ΤΕΕ8.19 "T70€56.90
D
T70ECIW
Μη μεταλλικόT70-1.25 "1.96 "Καπάκι τέλους αγώνων4.4 "T70€14.75
E
T70ICIW
Μη μεταλλικόT70-4.42 "4.07 "Raceway Inside Corner3.5 "T70€34.40
F
T70OCIW
Μη μεταλλικόT70-4.3 "4.4 "Raceway Outside Corner4.3 "T70€34.27
G
T70BCIW-X
Μη μεταλλικόT70-1.5 "1.85 "Βάση Raceway Base2.12 "T70€13.34
H
T70TRIW
Μη μεταλλικόT70-4.4 "1.87 "Μετάβαση στο Raceway5.25 "T70€45.60
H
T70TRCIW
Μη μεταλλικόT70-4.4 "1.87 "Μετάβαση στο Raceway5.25 "T70€39.47
I
T70PGIW
T70-Μονόκεντρο Snap-on ορθογώνιο ηλεκτρικό / επικοινωνία πρόσοψη2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang ορθογώνιο4.5 "Μη μεταλλικό€10.07
J
T70DW8
T70--0.75 "0.06 "Τοίχος Raceway Divider96 "Μη μεταλλικό€27.90
RFQ
K
T70BFI
T70-Επιτρέπει την είσοδο καλωδίου στο πίσω μέρος του T-70, σχεδιασμένο για να διατηρεί το TIA / EIA που απαιτείται 1 "ελάχιστη ακτίνα καμπής των καλωδίων υψηλής απόδοσης χαλκού και οπτικών ινών1.4 "1.5 "Εφαρμογή Backfeed3.35 "Μη μεταλλικό€2.38
L
T70CIW8
T70--0.36 "0.08 "Κάλυμμα Raceway96 "Μη μεταλλικό€46.88
RFQ
M
T70PIW
T70-106 Duplex Snap-On Πρόσοψη2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang4.5 "Μη μεταλλικό€11.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;