Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT T70TRIW Raceway Transition | AE7QKA 5ZXC6

PANDUIT T70TRIW Raceway Transition

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QKA Μοντέλο: T70TRIWCross Ref: 5ZXC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετάβαση στο Raceway
ΧρώμαΔιεθνές Λευκό
Τύπος σύνδεσηςT70
Ύψος1.87 "
Μήκος5.25 "
ΥλικόPVC
ΒάσηΕνεργοπ
Τύπος αγώνωνT70
ΥποκατηγορίαΜεταβάσεις
ΧαρακτηριστικάΜη μεταλλικό
Πλάτος4.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΛειτουργίαΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤύπος αγώνωνΤιμή
PANDUIT T70CCIW-X Raceway Coupler Fitting | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XΜη μεταλλικόTG70-0.44 "0.08 "Συναρμολόγηση καλύμματος Raceway2.76 "TG70€6.41
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Duplex Snap-On Πρόσοψη2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang4.5 "Μη μεταλλικό€11.06
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Μονόκεντρο Snap-on ορθογώνιο ηλεκτρικό / επικοινωνία πρόσοψη2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang ορθογώνιο4.5 "Μη μεταλλικό€10.07
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 White 8 Feet | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Κάλυμμα Raceway96 "Μη μεταλλικό€46.88
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway Inside Corner | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWΜη μεταλλικόT70-4.42 "4.07 "Raceway Inside Corner3.5 "T70€34.40
PANDUIT T70OCIW Raceway Outside Corner | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWΜη μεταλλικόT70-4.3 "4.4 "Raceway Outside Corner4.3 "T70€34.27
PANDUIT T70RAIW Raceway Δεξιά γωνία | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWΜη μεταλλικόT70-6.3 "1.74 "Raceway Δεξιά γωνία6.3 "T70€52.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT T70TRIW Raceway Transition
€45.60 /μονάδα