Τύπος μπαταρίας: AA , Χωρητικότητα: 550 lbs. , Caster Dia.: 7" , Χρόνος διακοπής λειτουργίας: 24.28 sec. , Drum Dia.: 24 " , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Τύπος τυμπάνου: Χάλυβας, ίνες , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Πίεση ανύψωσης: 70 psi έως 90 psi , Μέγεθος ιστού: 82 5 / 8 " , Τύπος ιστού: μονόκλινο , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός γύρων: 42 στροφές για πλήρη περιστροφή , Τύπος λειτουργίας: Ισχύς αέρα , Αντλίες για ανύψωση: 71 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Περιστροφή: 360 μοίρες , Τύπος περιστροφής: Χειροκίνητη μανιβέλα , Κατακόρυφο ανυψωμένο ύψος: 62 "