VESTIL DRUM-LRT Steel Manual Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο/Μαύρο

Στοιχείο: AG7QWQ Μοντέλο: DRUM-LRT
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,381.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής και μεταφορέας τυμπάνων
Χωρητικότητα550 lbs.
Κάστερ Ντία.7"
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΝάιλον
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Βάθος52 "
Drum Dia.24 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας, ίνες
Μπροστινό Caster Dia.7"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος85.44 "
Τύπος ποδιούΣταθερό
Μήκος50.25 "
Ανύψωση ύψους67 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος67" (οριζόντια)
Πίσω Caster Dia.7"
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Περιστροφή360 μοίρες
Κατακόρυφο ανυψωμένο ύψος62 "
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 235.35
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)127.64
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός μπαταριώνΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΥλικό κάστερΠηγή ενέργειαςΤάσηΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΤιμή
VESTIL DRUM-LRT-AIR Steel Air Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWR ΝΤΟΥΜΕΡ-LRT-AIR--ΝάιλονΠνευματικός-31 "Μαύρο, Κίτρινο57 "€10,246.07
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC Steel DC Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWT DRUM-LRT-DC1ΝαιΝάιλονΗλεκτρικό Ασύρματο12V36.25 "Μαύρο, Κίτρινο61 "€10,502.33
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Steel DC Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWU DRUM-LRT-DC-II2ΝαιΚαλούπι σε καουτσούκΗλεκτρικό Ασύρματο24V36.25 "Μαύρο, Κίτρινο61 "€11,604.70
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Steel DC Powered Drum Lifter with Scale, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Καλούπι σε καουτσούκΗλεκτρικό Ασύρματο24V61.81 "Μαύρο, Κίτρινο34.625 "€17,671.37
RFQ
Εγχειρίδιο VESTIL DRUM-LRT-II Drum Lifter / rotator / transporter | AG7QWY DRUM-LRT-II--ΝάιλονΧειροκίνητο-34 "Κίτρινο, μαύρο51.5 "€4,933.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-LRT Steel Manual Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο/Μαύρο
€4,381.36 /μονάδα