VESTIL DRUM-LRT-DC-II Steel DC Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QWU Μοντέλο: DRUM-LRT-DC-II

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,604.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής και μεταφορέας τυμπάνων
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα550 lbs.
Κάστερ Ντία.7"
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος61 "
Drum Dia.24 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας, ίνες
Μπροστινό Caster Dia.7"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος88 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Τύπος ποδιούΣταθερό
Μήκος61 "
Ανύψωση ύψους62 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος67" (οριζόντια)
Πίσω Caster Dia.7"
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Περιστροφή360 μοίρες
Κατακόρυφο ανυψωμένο ύψος62 "
Τάση24V
Πλάτος36.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 338.4
Ύψος πλοίου (cm)223.52
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)92.08
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός μπαταριώνΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΥλικό κάστερΠηγή ενέργειαςΤάσηΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΤιμή
VESTIL DRUM-LRT Steel Manual Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο/Μαύρο | AG7QWQ DRUM-LRT--ΝάιλονΧειροκίνητο-33 "Κίτρινο, μαύρο52 "€4,547.26
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-AIR Steel Air Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWR ΝΤΟΥΜΕΡ-LRT-AIR--ΝάιλονΠνευματικός-31 "Μαύρο, Κίτρινο57 "€10,246.07
VESTIL DRUM-LRT-DC Steel DC Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWT DRUM-LRT-DC1ΝαιΝάιλονΗλεκτρικό Ασύρματο12V36.25 "Μαύρο, Κίτρινο61 "€10,502.33
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Steel DC Powered Drum Lifter with Scale, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Καλούπι σε καουτσούκΗλεκτρικό Ασύρματο24V61.81 "Μαύρο, Κίτρινο34.625 "€17,671.37
Εγχειρίδιο VESTIL DRUM-LRT-II Drum Lifter / rotator / transporter | AG7QWY DRUM-LRT-II--ΝάιλονΧειροκίνητο-34 "Κίτρινο, μαύρο51.5 "€4,933.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-DC-II Steel DC Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο
€11,604.70 /μονάδα