VESTIL DRUM-LRT-AIR Steel Air Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο

Στοιχείο: AG7QWR Μοντέλο: DRUM-LRT-AIR
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,246.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής και μεταφορέας τυμπάνων
Χωρητικότητα550 lbs.
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΝάιλον
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος57 "
Drum Dia.24 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας, ίνες
Μπροστινό Caster Dia.7"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος85 "
Τύπος ποδιούΣταθερό
Μήκος61 "
Ανύψωση ύψους67 "
Πίεση ανύψωσης70 psi έως 90 psi
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΙσχύς αέρα
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Υψωμένο ύψος67" (οριζόντια)
Πίσω Caster Dia.7"
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Περιστροφή360 μοίρες
Τύπος περιστροφήςΧειροκίνητη μανιβέλα
Κατακόρυφο ανυψωμένο ύψος62 "
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 278.1
Ύψος πλοίου (cm)223.52
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)92.08
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος που μπορεί να επιτευχθεί για τα ανυψωτικά τυμπάνων Vestil;

Α. Αυτοί οι ανυψωτές τυμπάνων / μεταφορείς μπορούν να σηκώσουν τύμπανα / κουβάδες μέχρι ύψος 62 ιντσών.

Ε. Ποιο είναι το οριζόντιο ύψος χωματερής για τα ανυψωτικά τυμπάνων Vestil;

Α. Το οριζόντιο ύψος χωματερής που μπορεί να επιτευχθεί είναι 67 ίντσες από το δάπεδο μέχρι το κάτω μέρος του τυμπάνου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός μπαταριώνΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΥλικό κάστερΠηγή ενέργειαςΤάσηΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΤιμή
VESTIL DRUM-LRT Steel Manual Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο/Μαύρο | AG7QWQ DRUM-LRT--ΝάιλονΧειροκίνητο-33 "Κίτρινο, μαύρο52 "€4,381.36
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC Steel DC Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWT DRUM-LRT-DC1ΝαιΝάιλονΗλεκτρικό Ασύρματο12V36.25 "Μαύρο, Κίτρινο61 "€10,502.33
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Steel DC Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWU DRUM-LRT-DC-II2ΝαιΚαλούπι σε καουτσούκΗλεκτρικό Ασύρματο24V36.25 "Μαύρο, Κίτρινο61 "€11,604.70
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Steel DC Powered Drum Lifter with Scale, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Καλούπι σε καουτσούκΗλεκτρικό Ασύρματο24V61.81 "Μαύρο, Κίτρινο34.625 "€17,671.37
RFQ
Εγχειρίδιο VESTIL DRUM-LRT-II Drum Lifter / rotator / transporter | AG7QWY DRUM-LRT-II--ΝάιλονΧειροκίνητο-34 "Κίτρινο, μαύρο51.5 "€4,933.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-AIR Steel Air Powered Drum Lifter/Rotator/Transporter, 550 Lb. Χωρητικότητα, Μαύρο/Κίτρινο
€10,246.07 /μονάδα