PANDUIT T70DW8 Raceway Divider T70 Λευκό 8 πόδια | AE7QJW 5ZXC2

PANDUIT T70DW8 Raceway Divider T70 Λευκό 8 πόδια

Στοιχείο: AE7QJW Μοντέλο: T70DW8Cross Ref: 5ZXC2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€27.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοίχος Raceway Divider
ΧρώμαΔιεθνές Λευκό
Ύψος0.06 "
Μήκος96 "
ΥλικόPVC
Τύπος αγώνωνΜη μεταλλικό
ΥποκατηγορίαΔιαβήτης
ΧαρακτηριστικάT70
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΛειτουργίαΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤύπος αγώνωνΤιμή
PANDUIT T70CCIW-X Raceway Coupler Fitting | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XΜη μεταλλικόTG70-0.44 "0.08 "Συναρμολόγηση καλύμματος Raceway2.76 "TG70€6.41
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Duplex Snap-On Πρόσοψη2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang4.5 "Μη μεταλλικό€11.06
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Μονόκεντρο Snap-on ορθογώνιο ηλεκτρικό / επικοινωνία πρόσοψη2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang ορθογώνιο4.5 "Μη μεταλλικό€10.07
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 White 8 Feet | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Κάλυμμα Raceway96 "Μη μεταλλικό€46.88
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway Inside Corner | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWΜη μεταλλικόT70-4.42 "4.07 "Raceway Inside Corner3.5 "T70€34.40
PANDUIT T70OCIW Raceway Outside Corner | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWΜη μεταλλικόT70-4.3 "4.4 "Raceway Outside Corner4.3 "T70€34.27
PANDUIT T70RAIW Raceway Δεξιά γωνία | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWΜη μεταλλικόT70-6.3 "1.74 "Raceway Δεξιά γωνία6.3 "T70€52.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT T70DW8 Raceway Divider T70 Λευκό 8 πόδια
€27.90 /μονάδα