Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT T70BFI Backfeed Fitting T70 Λευκό | AE7QKC 5ZXC8

PANDUIT T70BFI Backfeed Fitting T70 Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QKC Μοντέλο: T70BFICross Ref: 5ZXC8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή Backfeed
ΧρώμαΔιεθνές Λευκό
ΛειτουργίαΕπιτρέπει την είσοδο καλωδίου στο πίσω μέρος του T-70, σχεδιασμένο για να διατηρεί το TIA / EIA που απαιτείται 1 "ελάχιστη ακτίνα καμπής των καλωδίων υψηλής απόδοσης χαλκού και οπτικών ινών
Ύψος1.5 "
Μήκος3.35 "
ΥλικόPVC
Τύπος αγώνωνΜη μεταλλικό
ΥποκατηγορίαΕπιστροφές
ΧαρακτηριστικάT70
Πλάτος1.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΛειτουργίαΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤύπος αγώνωνΤιμή
PANDUIT T70CCIW-X Raceway Coupler Fitting | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XΜη μεταλλικόTG70-0.44 "0.08 "Συναρμολόγηση καλύμματος Raceway2.76 "TG70€6.41
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Duplex Snap-On Πρόσοψη2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang4.5 "Μη μεταλλικό€11.06
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Μονόκεντρο Snap-on ορθογώνιο ηλεκτρικό / επικοινωνία πρόσοψη2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang ορθογώνιο4.5 "Μη μεταλλικό€10.07
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 White 8 Feet | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Κάλυμμα Raceway96 "Μη μεταλλικό€46.88
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway Inside Corner | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWΜη μεταλλικόT70-4.42 "4.07 "Raceway Inside Corner3.5 "T70€34.40
PANDUIT T70OCIW Raceway Outside Corner | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWΜη μεταλλικόT70-4.3 "4.4 "Raceway Outside Corner4.3 "T70€34.27
PANDUIT T70RAIW Raceway Δεξιά γωνία | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWΜη μεταλλικόT70-6.3 "1.74 "Raceway Δεξιά γωνία6.3 "T70€52.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT T70BFI Backfeed Fitting T70 Λευκό
€2.38 /μονάδα