DAYTON 1XJY1 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYW

DAYTON 1XJY1 Ανεμιστήρας Συναρμολογημένος 115 Volt 4 Ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EYW Μοντέλο: 1XJY1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€817.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.800 ίντσες. SP1857 1706 1524 1327
CFM @ 0.900 ίντσες. SP1751 1632 1458 1279
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1654 1546 1393 1162
CFM @ 1.10 ίντσες. SP1521 1381 1208 1049
CFM @ 1.200 ίντσες. SP1188 1033 925 846
CFM @ 1.250 ίντσες. SP938 863 841 622
Εύρος CFM1857 έως 622 @ 0.800-In SP έως 1.25-In SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.375
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10.5
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο9.0
Βάθος στέγασης16-9 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρί
Ύψος στέγασης17 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης11.5 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα10601035989946
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
Φάσημονόκλινο
Ταχύτητα4
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη, Διπλή καμπύλη εισόδου, Άμεση κίνηση, με κινητήρα
Τάση115
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού7 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.3125
Ύψος πλοίου (cm)40.13
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)52.58
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • CFM @ 1.40 ίντσες. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70 ίντσες. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.80 ίντσες. SP (- - - -)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)CFM @ 0.300 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1XJX7 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt Single Speed ​​| AB4EYT 1ΧJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€519.15
DAYTON 1XJX8 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt Single Speed ​​| AB4EYU 1ΧJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€555.10
DAYTON 1XJX9 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYV 1ΧJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€739.49
DAYTON 1XJY2 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYX 1ΧJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€998.33
DAYTON 1XJY3 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 3 Speed ​​| AB4EYY 1ΧJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56
DAYTON 1XJY4 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 230/208 V 3 Ταχύτητα | ΑΒ4ΕΥΖ 1ΧJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1XJY1 Ανεμιστήρας Συναρμολογημένος 115 Volt 4 Ταχύτητας
€817.23 /μονάδα