DAYTON 1XJX7 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt Single Speed ​​| AB4EYT

DAYTON 1XJX7 Ανεμιστήρας Συναρμολογημένος 115 Volt μονής ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EYT Μοντέλο: 1XJX7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€519.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.300 ίντσες. SP1009
CFM @ 0.400 ίντσες. SP1005
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1001
CFM @ 0.600 ίντσες. SP929
CFM @ 0.700 ίντσες. SP838
CFM @ 0.800 ίντσες. SP692
Εύρος CFM1009 έως 692 @ 0.300-In SP έως 0.800-In SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)7-13/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)9.125
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο3.7
Βάθος στέγασης12-9 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρί
Ύψος στέγασης12.75 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης9.75 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/6
Στροφές κινητήρα1070
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
Φάσημονόκλινο
Ταχύτητα1
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη, Διπλή καμπύλη εισόδου, Άμεση κίνηση, με κινητήρα
Τάση115
Διάμετρος τροχού9 7 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού7.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.665
Ύψος πλοίου (cm)35.31
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)CFM @ 0.300 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1XJX8 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt Single Speed ​​| AB4EYU 1ΧJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€566.78
DAYTON 1XJX9 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYV 1ΧJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€739.49
DAYTON 1XJY1 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYW 1ΧJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€817.23
DAYTON 1XJY2 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYX 1ΧJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€998.33
DAYTON 1XJY3 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 3 Speed ​​| AB4EYY 1ΧJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56
DAYTON 1XJY4 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 230/208 V 3 Ταχύτητα | ΑΒ4ΕΥΖ 1ΧJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1XJX7 Ανεμιστήρας Συναρμολογημένος 115 Volt μονής ταχύτητας
€519.15 /μονάδα