DAYTON 1XJY4 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 230/208 V 3 Ταχύτητα | ΑΒ4ΕΥΖ

DAYTON 1XJY4 Blower Assembled 230/208 V 3 Speed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EYZ Μοντέλο: 1XJY4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,080.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 1.200 ίντσες. SP2553 2472 2255
CFM @ 1.250 ίντσες. SP2591 2400 2170
CFM @ 1.30 ίντσες. SP2465 2401 2204
CFM @ 1.500 ίντσες. SP2149 2116 1959
CFM @ 1.600 ίντσες. SP1957 1925 1707
Εύρος CFM2553 έως 1334 @ 1.20-In SP έως 1.80-In SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)13.375
Πλάτος εκφόρτισης (In.)12.187
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο7.2/6.9
Βάθος στέγασης19-9 / 32 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρί
Ύψος στέγασης20 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης13 5 / 16 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα108610621039
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
Φάσημονόκλινο
Ταχύτητα3
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη, Διπλή καμπύλη εισόδου, Άμεση κίνηση, με κινητήρα
Τάση208-230
Διάμετρος τροχού13 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)43.94
Μήκος πλοίου (cm)61.72
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • CFM @ 1.40 ίντσες. SP (2316 2282 2078)
    • CFM @ 1.70 ίντσες. SP (1671 1680 1333)
    • CFM @ 1.80 ίντσες. SP (1416 1334 -)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)CFM @ 0.300 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1XJX7 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt Single Speed ​​| AB4EYT 1ΧJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€519.15
DAYTON 1XJX8 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt Single Speed ​​| AB4EYU 1ΧJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€566.78
DAYTON 1XJX9 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYV 1ΧJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€739.49
DAYTON 1XJY1 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYW 1ΧJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€817.23
DAYTON 1XJY2 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYX 1ΧJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€998.33
DAYTON 1XJY3 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 3 Speed ​​| AB4EYY 1ΧJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1XJY4 Blower Assembled 230/208 V 3 Speed
€1,080.56 /μονάδα