DAYTON 1XJY3 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 3 Speed ​​| AB4EYY

DAYTON 1XJY3 Ανεμιστήρας Συναρμολογημένος 115 Volt 3 Ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EYY Μοντέλο: 1XJY3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,080.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 1.200 ίντσες. SP2701 2480 2248
CFM @ 1.250 ίντσες. SP2591 2400 2170
CFM @ 1.30 ίντσες. SP2522 2373 2143
CFM @ 1.500 ίντσες. SP2231 2084 1890
CFM @ 1.600 ίντσες. SP2057 1910 1685
Εύρος CFM2701 έως 1384 @ 1.20-In SP έως 1.80-In SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)13.375
Πλάτος εκφόρτισης (In.)12.187
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο15.3
Βάθος στέγασης19-9 / 32 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρί
Ύψος στέγασης20 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης13 5 / 16 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα109710701038
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
Φάσημονόκλινο
Ταχύτητα3
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη, Διπλή καμπύλη εισόδου, Άμεση κίνηση, με κινητήρα
Τάση115
Διάμετρος τροχού13 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)43.94
Μήκος πλοίου (cm)61.98
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • CFM @ 1.40 ίντσες. SP (2373 2218 2032)
    • CFM @ 1.70 ίντσες. SP (1851 1696 1498)
    • CFM @ 1.80 ίντσες. SP (1655 1384 -)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)CFM @ 0.300 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΒάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1XJX7 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt Single Speed ​​| AB4EYT 1ΧJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€519.15
DAYTON 1XJX8 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt Single Speed ​​| AB4EYU 1ΧJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€566.78
DAYTON 1XJX9 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYV 1ΧJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€739.49
DAYTON 1XJY1 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYW 1ΧJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€817.23
DAYTON 1XJY2 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 115 Volt 4 Speed ​​| AB4EYX 1ΧJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€998.33
DAYTON 1XJY4 Συναρμολογημένος ανεμιστήρας 230/208 V 3 Ταχύτητα | ΑΒ4ΕΥΖ 1ΧJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1XJY3 Ανεμιστήρας Συναρμολογημένος 115 Volt 3 Ταχύτητας
€1,080.56 /μονάδα