COXREELS Ροδέλες ελαστικών σωληνώσεων σειράς SS


Φίλτρα
Μέγεθος Βάσης: 6 6 x " , Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Τύπος μονάδας δίσκου: Επιστροφή την άνοιξη , Βαθμολογία δασμών: 36 "x 72" , Τέλος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Αναγνωριστικό σωλήνα: Οχι , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μάνταλο: Ανοξείδωτο ατσάλι, πολλαπλών θέσεων , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμοί F , Τοποθέτηση: Όροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό , Μέγεθος τοποθέτησης: 4 5 x " , Τύπος σφραγίδας: Μη τοξικό λίπος νιτριλίου
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.συνολικό πλάτοςΕίσοδος κυλίνδρουΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
P-LPL-425-SS
17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 πόδια.1 / 2 "300 psi€1,486.56
B
P-LPL-335-SS
17.13 "--6.75 "-35 πόδια.3 / 8 "-€1,304.29
B
P-LPL-350-SS
17.13 "--6.75 "-50 πόδια.3 / 8 "-€1,403.18
C
ENL-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 πόδια.3 / 8 "-€1,873.58
C
ENML-N-425-SS
19 "--6.88 "-25 πόδια.1 / 2 "2500 psi€2,032.61
C
ENML-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 πόδια.3 / 8 "3000 psi€2,024.59
A
SHL-N-525-SS
19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 πόδια.3 / 4 "300 psi€2,133.34
D
SHL-N-350-SS
19.5 "--8.25 "-50 πόδια.3 / 8 "300 psi€1,755.98
D
SHL-N-450-SS
19.5 "--8.25 "-50 πόδια.1 / 2 "300 psi€1,773.35
C
ENML-N-350-SS
21.88 "--8.5 "-50 πόδια.3 / 8 "3000 psi€2,338.64
C
ENL-N-425-SS
21.88 "--8.5 "-25 πόδια.1 / 2 "-€1,917.68
C
ENML-N-450-SS
21.88 "--8.5 "-50 πόδια.1 / 2 "2500 psi€2,364.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;