COXREELS SHL-N-525-SS Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 25 ποδιών, από ανοξείδωτο χάλυβα | ΑΑ8ΑΠΥ 16Χ548

COXREELS SHL-N-525-SS Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 25 πόδια, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8APY Μοντέλο: SHL-N-525-SSΣταυρός: 16Χ548

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,971.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης6 6 x "
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντων36 "x 72"
EAN0674255719590
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "MNPT
Αναγνωριστικό σωλήναΟχι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25 πόδια.
Έξοδος σωλήνα (In.)3/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα Dia.3 / 4 "
ΜάνταλοΑνοξείδωτο ατσάλι, πολλαπλών θέσεων
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
Μέγεθος στήριξης4 5 x "
Εκτός Dia.1 1 / 16 "
συνολικό ύψος25.5 "
Συνολικό μήκος19.5 "
συνολικό πλάτος9.38 "
Είσοδος κυλίνδρου3/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜη τοξικό λίπος νιτριλίου
Περιστρεφόμενο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.926
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ0674255719590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.συνολικό πλάτοςΕίσοδος κυλίνδρουΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
COXREELS P-LPL-425-SS Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 25 πόδια, από ανοξείδωτο χάλυβα | AA8APX 16X545 P-LPL-425-SS17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 πόδια.1 / 2 "300 psi€1,374.11
COXREELS ENL-N-335-SS Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3KMJ ENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 πόδια.3 / 8 "-€1,873.58
COXREELS ENL-N-425-SS Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3KMK ENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 πόδια.1 / 2 "-€1,917.68
COXREELS P-LPL-335-SS Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3KPD P-LPL-335-SS17.13 "--6.75 "-35 πόδια.3 / 8 "-€1,304.29
COXREELS P-LPL-350-SS Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, 3/8 ίντσες εσωτερικό Dia., 50 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3KPE P-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 πόδια.3 / 8 "-€1,403.18
COXREELS SHL-N-350-SS Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 50 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3KRA SHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 πόδια.3 / 8 "300 psi€1,755.98
COXREELS SHL-N-450-SS Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελαστικού, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 50 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3KRB SHL-N-450-SS19.5 "--8.25 "-50 πόδια.1 / 2 "300 psi€1,773.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS SHL-N-525-SS Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 25 πόδια, ανοξείδωτος χάλυβας
€1,971.94 /μονάδα