EATON Φωτιστικές μονάδες της σειράς E30


Οι μονάδες φώτων της σειράς Eaton E30 είναι ανταλλακτικές μονάδες, ιδανικές για χρήση σε κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών και ενδεικτικές λυχνίες όταν οι υπάρχουσες μονάδες είτε είναι κατεστραμμένες είτε δυσλειτουργούν.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
57-2568
€270.12
RFQ
A
57-2579
€270.12
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα κουμπιά της σειράς E30 και οι μονάδες ενδεικτικών φώτων είναι τετράγωνου σχήματος, πολλαπλών λειτουργιών χειριστή που τοποθετούνται εύκολα σε τυπική οπή πάνελ διαμέτρου 30.5 mm.
  • Είναι εξοπλισμένα με στεγανοποιήσεις υψηλής πίεσης που εμποδίζουν τη διέλευση λαδιού και άλλων ρύπων μέσω του χειριστή στη δομή επαφής ή στο εσωτερικό του πίνακα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα.
  • Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν επίσης μια φλάντζα φελλού Buna-N μεταξύ της φλάντζας στερέωσης και του πλαισίου για τη διατήρηση της στεγανότητας του λαδιού.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η λειτουργία ενός δακτυλίου ασφάλισης σε χειριστές E30;

Ένας δακτύλιος ασφάλισης χρησιμεύει ως βάση για ελαφρά στοιχεία και μπλοκ επαφής που μπορούν να βιδωθούν σφιχτά στον χειριστή για να αντισταθούν σε υπερβολικούς κραδασμούς.

Ποιος είναι ο σκοπός των οπών αποστράγγισης σε αυτά τα κουμπιά;

Οι οπές αποστράγγισης αποτρέπουν τη συσσώρευση υγρού στο εσωτερικό του χειριστή, αποτρέποντας τη λειτουργία σε περιβάλλοντα παγώματος.

Τι είναι το εξάρτημα για λουκέτο;

Τα εξαρτήματα του λουκέτου βοηθούν στο κλείδωμα του μονού και του κάτω κουμπιού των χειριστών πολλαπλών λειτουργιών στη θέση πίεσης. Ωστόσο, αυτές οι μονάδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με γιακά, σάβανο ή μπότα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;