ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP1203ILINA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120/277VAC, Ivory | CE6RFU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILINA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120/277VAC, Ivory

Στοιχείο: CE6RFU Μοντέλο: SNAP1203ILINA
€32.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
ΕνέργειεςSPDT
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Current RatingΗ 15
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.74 "
Δείκτηςμπλε LED
Μήκος4.18 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.3 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνέργειεςΧρώμαΤάση τάσηςΠλάτοςΣυνδεσιμότηταCurrent RatingΎψοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP1203INA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120/277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAΘερμοπλαστικόςSPDTΕλεφαντόδοντο120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€24.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, White | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAΘερμοπλαστικόςSPDTΆσπρο120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Black | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAΘερμοπλαστικόςSPDTΜαύρη120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Brown | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAΘερμοπλαστικόςSPDTΚαστανό120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€22.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Γκρι | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAΘερμοπλαστικόςSPDTΓκρί120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€23.31
Διακόπτης εναλλαγής HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Red | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNAΘερμοπλαστικόςSPDTRed120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€22.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, White | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAΘερμοπλαστικόςSPDTΆσπρο120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€50.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILINA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120/277VAC, Ivory
€32.10 /μονάδα