KERN AND SOHN Ζυγοί ακριβείας σειράς PBJ-N


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Μονάδες: ct, g, kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΒάθος πλατφόρμαςΚατηγορία βαθμονόμησηςΤιμή βαθμονόμησηςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PBJ 4200-2M
5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€2,570.83
B
PBJ 620-3M
5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sec.1mg€2,773.79
C
PBJ 6200-2M
5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,112.06
D
PBJ 8200-1M
8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sec.100mg€2,557.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;