KERN AND SOHN PBJ 6200-2M Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LTP

KERN AND SOHN PBJ 6200-2M Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LTP Μοντέλο: PBJ 6200-2M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,112.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςI
Τιμή βαθμονόμησης0.1g
Πλάτος πεζών205mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης205 x 325 x 85 χιλιοστών
Ύψος στέγασης85 mm
Μήκος στέγασης325 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.02g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος1g
Βάθος πλατφόρμας5 mm
ευανάγνωστο0.01g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης170 x 180 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01g
Χρόνος διευθέτησης2.5 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100mg
Τύπος σωλήναBinocular
Μονάδεςct, g, kg
Ικανότητα ζύγισης6200g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης170 x 180 x 5 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης180 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας170 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7
Ύψος πλοίου (cm)26.5
Μήκος πλοίου (cm)46
Πλάτος πλοίου (cm)37
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος πλατφόρμαςΚατηγορία βαθμονόμησηςΤιμή βαθμονόμησηςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN PBJ 4200-2M Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LTN PBJ 4200-2M5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€2,570.83
KERN AND SOHN PBJ 620-3M Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LTQ PBJ 620-3M5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sec.1mg€2,773.79
KERN AND SOHN PBJ 8200-1M Precision Balance, 8200g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LTR PBJ 8200-1M8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sec.100mg€2,557.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PBJ 6200-2M Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€3,112.06 /μονάδα