KERN AND SOHN PBJ 8200-1M Precision Balance, 8200g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LTR

KERN AND SOHN PBJ 8200-1M Precision Balance, 8200g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LTR Μοντέλο: PBJ 8200-1M

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,557.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςII
Τιμή βαθμονόμησης1g
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης210 x 330 x 78 χιλιοστών
Ύψος στέγασης78 mm
Μήκος στέγασης330 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος5g
Βάθος πλατφόρμας8 mm
Ύψος εξέδρας195 mm
Πλάτος Πλατφόρμας180 mm
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης170 x 180 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης1.2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα
Μονάδεςct, g, kg
Ικανότητα ζύγισης8200g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης180 x 195 x 8 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης180 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας170 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.73
Ύψος πλοίου (cm)26.5
Μήκος πλοίου (cm)45.5
Πλάτος πλοίου (cm)37
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος πλατφόρμαςΚατηγορία βαθμονόμησηςΤιμή βαθμονόμησηςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN PBJ 4200-2M Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LTN PBJ 4200-2M5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€2,570.83
KERN AND SOHN PBJ 6200-2M Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LTP PBJ 6200-2M5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,112.06
KERN AND SOHN PBJ 620-3M Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LTQ PBJ 620-3M5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sec.1mg€2,773.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PBJ 8200-1M Precision Balance, 8200g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€2,557.30 /μονάδα