Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C44530 Tool Bit Square M2 1-1/4 In | AF2ZMF 6ZKU4

CLEVELAND C44530 Τετράγωνο μπιτ εργαλείου M2 1-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZMF Μοντέλο: C44530Cross Ref: 6ZKU4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€700.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Bit
ΓωνίαΠτυχία 10
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιά αριστερά
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας M2
Συνολικό μήκος9"
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Ύψος Shank1.25 "
Πλάτος στελέχους1.25 "
ΣτυλΤετράγωνα
Ανοχή0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.908
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8207508000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή
CLEVELAND C44505 Εργαλείο Bit Square M2 1/8 In | AF2ZLW 6ZKT3 C44505Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "1 / 8 "1 / 8 "€17.00
CLEVELAND C44509 Εργαλείο Bit Square M2 3/16 In | AF2ZLX 6ZKT4 C44509Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.35
CLEVELAND C44513 Εργαλείο Bit τετράγωνο M2 1/4 In | AF2ZLY 6ZKT5 C44513Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "1 / 4 "1 / 4 "€18.07
CLEVELAND C44514 Εργαλείο Bit Square M2 5/16 In | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "5 / 16 "5 / 16 "€19.56
CLEVELAND C44516 Εργαλείο Bit Square M2 3/8 In | AF2ZMA 6ZKT7 C44516Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M23"3 / 8 "3 / 8 "€28.55
CLEVELAND C44520 Εργαλείο Bit Square M2 1/2 In | AF2ZMB 6ZKT9 C44520Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M24"1 / 2 "1 / 2 "€57.88
CLEVELAND C44522 Εργαλείο Bit Square M2 5/8 In | AF2ZMC 6ZKU0 C44522Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M24.5 "5 / 8 "5 / 8 "€92.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C44530 Τετράγωνο μπιτ εργαλείου M2 1-1/4 ίντσες
€700.64 /μονάδα