A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA Premium , HP: 3/4 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Κινητήρες γενικής χρήσης, περίβλημα ODP, έξοδος ισχύος 3/4 HP
Οι κινητήρες γενικής χρήσης Dayton χρησιμοποιούνται με συμπιεστές, ανεμιστήρες, μεταφορείς, αντλίες, χειρισμό υλικών και εργαλειομηχανές. Αυτοί οι κινητήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα με σχεδιασμό τριφασικού κινητήρα για να λειτουργούν με υψηλότερη ροπή και μεγαλύτερη απόδοση, σε σύγκριση με μονοφασικά μοντέλα που έχουν την ίδια έξοδο ισχύος (hp), ταχύτητες (rpm) και μεγέθη πλαισίου. Διαθέτουν επίσης ανοιχτά περιβλήματα με προστασία σταγόνας (ODP) που διαθέτουν αεριζόμενα ανοίγματα για να επιτρέπεται η εισροή εξωτερικού αέρα ψύξης. Αυτές οι μονάδες είναι περαιτέρω ενσωματωμένες με ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία και μπορούν να τοποθετηθούν σε οριζόντια θέση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κινητήρες AC γενικής χρήσης, που διατίθενται σε επιλογές πλαισίου 3C και 56HC.