DAYTON 31LH46 3-φάση 3 / 4hp 1760 208-230 / 460 81.1 | AG2MFV

DAYTON 31LH46 3-phase 3/4hp 1760 208-230/460 81.1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2MFV Μοντέλο: 31LH46

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€344.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.5-2.3/1.2
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση81.1%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11.125 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7775
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8501514040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΤιμή
DAYTON 31LH45 3-φάση 3 / 4hp 3485 208-230 / 460 76.8 | AG2MFU 31LH453001-360056C2.5-2.3/1.17.125 "348576.8%10 11 / 16 "3001-3600€343.81
DAYTON 31LH47 3-phase 3 / 4hp 1150 208-230 / 460 81.7 | AG2MFW 31LH471101-120056HC2.9-2.6/1.38 29 / 32 "115081.7%11.5 "1101-1200€309.41
DAYTON 31LH62 3-phase 3 / 4hp 3485 208-230 / 460 76.8 | AG2MGM 31LH623001-360056C2.5-2.3/1.16 29 / 32 "348576.8%10 11 / 16 "3001-3600€343.81
DAYTON 31LH63 3-φάση 3 / 4hp 1760 208-230 / 460 81.1 | AG2MGN 31LH631701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€344.31
DAYTON 31LH64 3-φάση 3 / 4hp 1150 208-230 / 460 81.7 | AG2MGP 31LH641101-120056HC2.9-2.6/1.38 15 / 16 "115081.7%11.5 "1101-1200€309.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31LH46 3-phase 3/4hp 1760 208-230/460 81.1
€344.31 /μονάδα