CENTURY B662 Pool Motor 3/4 Hp 3450 Rpm 115 / 230v | AA7XWD 16U422

CENTURY B662 Κινητήρας πισίνας 3/4 Hp 3450 rpm 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XWD Μοντέλο: B662Cross Ref: 16U422

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€685.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας πισίνας και σπα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
φινίρισμαΜαύρη
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο12.0/6.0
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες πισίνας και σπα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΆκαμπτη βάση
RPM πινακίδας3450
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.50
ΣτέλεχοςΣπείρωμα 7 / 16-20 UNF-2A RH
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα7 / 16 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.575
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΒάσηRPM πινακίδαςΠεριστροφήΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣτέλεχοςΤιμή
CENTURY BN50V1 Pump Motor Capacitor Start 1.5 Hp 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Πυκνωτής-Έναρξη--Βάση3450/1725CCWSE1.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€626.33
CENTURY BN34V1 Αντλία πυκνωτή κινητήρα Εκκίνηση 1.5 Hp 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Πυκνωτής-Έναρξη--Βάση3450/1725CCWSE1.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€609.89
CENTURY BN23V1 Pump Motor Split Phase 1 / 2hp 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Σπλιτ-Φάση--Βάση3450CCWSE1.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€317.86
CENTURY B2235 Motor Pool 4 1/3 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΨηλάΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€859.11
CENTURY B2233 Pool Motor 2 1 6/3450 Hp 1725/230 Rpm 7v | AA16XVV 412UXNUMX B2233Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€664.37
CENTURY B237 Pool Pump Motor Motor 3 Hp 3450 Rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237ΕΠΑ50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€821.89
CENTURY B2234 Pool Motor 2 1 4/3450 Hp 1725/230 Rpm 7v | AA16XVX 414UXNUMX B2234Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€748.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY B662 Κινητήρας πισίνας 3/4 Hp 3450 rpm 115/230v
€685.94 /μονάδα