Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.

PARKER Πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας


Τα πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας Parker μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε γραμμική κίνηση. Το πηνίο αποτελείται από σύρματα χαλκού ή αλουμινίου τυλιγμένα γύρω από μια κοίλη μορφή για να δημιουργήσουν ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτά τα πηνία είναι ιδανικά για χρήση στον κλιματισμό, την ψύξη και τη μεταφορά.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΠερίβλημα πηνίουCurrent RatingΤάση ΕισόδουΑντίστασηΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
T2A
------€32.80
B
D6F
------€47.77
C
T2B
------€35.38
C
T2G
------€36.37
C
T2F
------€36.63
D
CCP024L
-Η 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€43.07
E
L2b
------€39.16
E
L2G
------€35.38
E
L2F
------€35.38
F
CCP115C
-Η 0.2115 VAC576 Ohm115 VAC-€102.22
C
T2E
------€36.99
E
L2A
------€36.63
B
D6E
------€45.96
B
D6A
------€43.31
D
CCP012L
-Η 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€43.07
B
D6G
------€47.55
G
CCP012S
-Η 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€56.75
E
L2E
------€36.22
G
CCP024S
-Η 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€51.55
H
PKC-1-120 / 240
Κουτί διακλάδωσης γενικού σκοπού---120 / 240 VAC10€120.86
I
PKC-2-120 / 240
Κουτί διακλάδωσης γενικού σκοπού---120 / 240 VAC15€143.08
J
PKC-2-208 / 240
General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---208 / 240 VAC15€119.21
K
PKC-1-208 / 240
General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---208 / 240 VAC10€89.10
K
PKC-1-24
General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---24 VAC10€93.47
K
PKC-1-120
General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---120 / 240 VAC10€102.81
J
PKC-2-120
General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---120 VAC15€108.52
J
PKC-2-24
General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---24 VAC15€117.79

Πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

Τα πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας Parker είναι ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενα πηνία για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε γραμμική κίνηση. Αυτά τα πηνία είναι ιδανικά για χρήση με βαλβίδες σωληνοειδών ψύξης και διαθέτουν σχεδιασμό πηνίου με ραβδώσεις για τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου για τον έλεγχο της ροής του μέσου μέσω μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Το περίβλημα κουτιού διακλάδωσης αυτών των μονωμένων πηνίων κατηγορίας F διατηρεί ολόκληρο το συγκρότημα ασφαλές από εξωτερικές μολύνσεις και διατίθεται σε βαθμολογίες τάσης 24VAC, 120VAC, 208VAC και 240VAC Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Πηνία Parker, όπως π.χ PKC-1-208 / 240, διαθέτουν σχέδιο πηνίου με ραβδώσεις για τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου για τον έλεγχο της ροής των μέσων μέσω μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
  • Parker CCP012S Super Coil διαθέτει μόνωση πηνίου κατηγορίας F για δύσκολα περιβάλλοντα.
  • Διαθέτουν εσωτερικά καλώδια με βαθμολογία κατηγορίας N για μεγάλη διάρκεια ζωής και χειρισμό ακραίων θερμοκρασιών.
  • Τα επιλεγμένα προϊόντα διαθέτουν έναν εσωτερικό ανορθωτή πλήρους κύματος για την εξάλειψη του ρεύματος εισόδου και την δυνατότητα εναλλαξιμότητας της τάσης.
  • Αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενα πηνία προσφέρονται σε μια μεγάλη ποικιλία τερματικών για την κάλυψη διαφόρων απαιτήσεων συστήματος.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η ονομαστική συχνότητα αυτών των πηνίων ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας;

Τα πηνία ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας Parker έχουν ονομαστική συχνότητα 50 / 60 Hz.

Ποια είναι η κατανάλωση ισχύος αυτών των πηνίων βαλβίδων;

Η Parker προσφέρει μια ποικιλία πηνίων ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με την κατανάλωση τους να κυμαίνεται από 10 έως 18 W.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;