Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER CCP024S Super Coil, 1/2 Inch Size, 24 VAC | AD7DBW 4DMP4

PARKER CCP024S Super Coil, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 24 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DBW Μοντέλο: CCP024SCross Ref: 4DMP4
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
€60.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Τύπος πηνίουισχυρός
Current RatingΗ 0.79
Τάση Εισόδου24 VDC
Κατανάλωση ενέργειας19 W
Αντίσταση30.3 Ohm
ΛήξηΔιπλό φτυάρι
Τάση24 VDC
Ισχύς19 W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει με τον αριθμό βαλβίδας (4DMN2, 4DMN3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίβλημα πηνίουCurrent RatingΤάση ΕισόδουΑντίστασηΤάσηWattsΤιμή
PARKER PKC-1-24 Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---24 VAC10€118.89
PARKER PKC-1-120 Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---120 / 240 VAC10€115.75
PARKER PKC-1-208 / 240 Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 208 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---208 / 240 VAC10€118.89
PARKER PKC-2-24 Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---24 VAC15€135.21
PARKER PKC-2-120 Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---120 VAC15€130.12
PARKER PKC-2-208 / 240 Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 208 / 240v 60 / 50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240General Purpose Junction Box με διπλά νοκ-άουτ 1/2 "---208 / 240 VAC15€132.83
PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 Inch Size, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-Η 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€53.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER CCP024S Super Coil, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 24 VAC
€60.32 /μονάδα