SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού, I-Line Mount


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Βάθος: 5" , Μέγεθος πλαισίου: 250Α / JG , Τύπος πλαισίου: JGA , Υψος: 7.5 " , Τοποθέτηση: Συνδέστε το πάνελ , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3 , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Τάση: 600 , Πλάτος: 4.1 "
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JGA36150
1504/0 AWG4 AWG€3,445.39
A
JGA36200
200350 κιλά3/0 AWG€3,445.39
A
JGA36225
225350 κιλά3/0 AWG€3,445.39
A
JGA36250
250350 κιλά3/0 AWG€3,445.39
B
JGA36250U31X
250--€4,091.91
B
JGA36250U33X
250--€4,378.49

Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού, I-Line Mount

Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος της σειράς D JGA σχεδιασμένοι για την παροχή προστασίας από υπερένταση και τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας διακόπτοντας στιγμιαία το ηλεκτρικό κύκλωμα που εκτίθεται σε συνθήκες βραχυκυκλώματος. Αυτές οι μονάδες πλαισίου J διαθέτουν θερμική μαγνητική διαδρομή, βαθμονομημένη στους 40 βαθμούς C, παρέχοντας λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και στιγμιαία. Έρχονται ενσωματωμένα με δυνατότητα τοποθέτησης plug-in τύπου I-Line για ευκολία στην εγκατάσταση και είναι κατάλληλα για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας. Η διαμορφωμένη θήκη αυτών των διακοπτών συγκρατεί τα εξαρτήματα μεταφοράς ρεύματος, τις συσκευές απενεργοποίησης και άλλους μηχανισμούς σε ένα συμπαγές χώρο. Είναι UL-listed, CSA-certified & IEC-rated και είναι διαθέσιμα με μέγιστη τρέχουσα βαθμολογία 250A στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;