Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JGA36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AF9HEE 2GNY8

SQUARE D JGA36250 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HEE Μοντέλο: JGA36250Cross Ref: 2GNY8
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
€3,445.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές250
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5"
Frame Size250Α / JG
Ύψος7.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2500A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1250A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου350 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.195
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SQUARE D JGA36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF9HEA 2GNY4 JGA361501504/0 AWG4 AWG€3,445.39
SQUARE D JGA36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350 κιλά3/0 AWG€3,445.39
SQUARE D JGA36225 Μινιατούρα διακόπτη, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA στα 480 V | AF9HED 2GNY7 JGA36225225350 κιλά3/0 AWG€3,445.39
SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J Circuit Breaker, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--€4,378.49
SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J Circuit Breaker, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT JGA36250U31X250--€4,091.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JGA36250 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac
€3,445.39 /μονάδα