SCHNEIDER ELECTRIC Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης, 22 mm, 1NO / 1NC, πράσινο / κόκκινο


Φίλτρα
Ενέργειες: Στιγμιαίος , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO / 1NC , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Αξιολόγηση IP: 66, 69 χιλ , Τύπος μονάδας λαμπτήρα: Πλήρης τάση , Τύπος λαμπτήρα: LED , Θρύλος/Χρώμα φόντου: Λευκό / Πράσινο και Λευκό / Κόκκινο , Βαθμολογία NEMA: 1, 3, 4, 4Χ, 12 , Αριθμός επικεφαλής: 3 , Αριθμός χειριστών: 2 , Ανταλλακτικό φωτιστικό: Αρ. Αριθ. 25501-01-027 , Σχήμα: ορθογώνιο παραλληλόγραμμο , Μέγεθος: 22mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης , Τύπος χειριστή: Χωρίς φρουρά, πλατεία
ΣτυλΜοντέλοΒασικό υλικόBezelΥλικό κεφαλήςΤάση μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XB4BW73731G5
ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΜέταλλο120 VAC120 VAC€152.80
A
XB4BW73731B5
ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΜέταλλο24 VAC/DC24 VAC/DC€152.80
B
XB5AW73731G5
πλαστικόςπλαστικόςπλαστικός120 VAC120 VAC€152.80
B
XB5AW73731B5
πλαστικόςπλαστικόςπλαστικός24 VAC/DC24 VAC/DC€152.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;